Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingspan® BlueTruckMaster® „Flachbau“, AdBlue®-Tank, 230 V A 333241-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333241-YY
Herst.-Nr.:
     OTM00200WH_23
EAN/GTIN:
     5013573916932
Suchbegriffe:
AdBlue-Tank
Harnstoff-Tankanlage
Tankanlage für Harnstofflösung AUS ...
Pumpe Kraftstoffcontainer
Kingspan® BlueTruckMaster® „Flachbau“, AdBlue®-Tank, 230 V AC-Pumpe, 35 l/min, 200 Liter Eine portable Lösung zum Lagern und Verteilen von AdBlue®-Kraftstoff im Freien: Das bietet der auslaufsichere Kingspan® BlueTruckMaster® „Flachbau“ aus hochrobustem Polyethylen (PE) inkl. Entnahmegarnitur. Die leistungsstarke Elektropumpe mit 35 l/min Förderleistung sorgt für schnelle Tankvorgänge. Extra flache Bauweise – ideal zum kostensparenden Transport auf dem Pick-up Selbstansaugende Elektropumpe (12 V/24 V/230 V) mit 35 l/min Förderleistung Kombination aus 4-m-Abgabeschlauch und Saugschlauch mit Drahtsieb Automatische Zapfpistole Automatische Be- und Entlüftung Deckel mit integriertem Schloss 6 m langes Stromkabel mit Batterieklemmen Aus witterungs- und UV-beständigem Polyethylen (PE), weiß 4 Ösen für Hebeschäkel Auslaufsicheres Design für bestmöglichen Umweltschutz Mit und ohne digitalem oder manuellem Zählwerk erhältlich Behältertyp = Tanks Gefahrstoffeignung = AdBlue® Inhalt = 200 l Höhe = 500 mm Breite = 1180 mm Tiefe = 860 mm Pumpen Typ = Elektro-Pumpe Pumpe Spannung = 230 V Druckschlauch Typ = G 3/4" Druckschlauch Länge = 4 m Innenbehälter Material = Polyethylen (PE) Oberfläche = matt Eigengewicht = 52 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
52 kg
Höhe:
500 mm
Inhalt:
200 l
Pumpe Spannung:
230 V
Behältertyp:
Tanks
Breite:
1180 mm
Druckschlauch Länge:
4 m
Druckschlauch Typ:
G 3\/4\"
Gefahrstoffeignung:
AdBlue®
Innenbehälter Material:
Polyethylen (PE)
Oberfläche:
matt
Pumpen Typ:
Elektro-Pumpe
Tiefe:
860 mm
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
1180.00 mm
DEPTH GRO:
860.00 mm
WEIGHT GRO:
43.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker\/UPS
Weitere Suchbegriffe: AdBlue-Tankanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.540,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,97*
€ 2.111,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.749,19*
€ 2.081,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.660,51*
€ 1.976,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.605,80*
€ 1.910,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.540,41*
€ 1.833,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.