Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingspan® TrolleyMaster®, AdBlue®-Tank, 24 V DC-Pumpe, 35 l/ 333226-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333226-YY
Herst.-Nr.:
     1050007
EAN/GTIN:
     5013573920199
Suchbegriffe:
AdBlue-Tank
Harnstoff-Tankanlage
Tankanlage für Harnstofflösung AUS ...
Pumpe Kraftstoffcontainer
Kingspan® TrolleyMaster®, AdBlue®-Tank, 24 V DC-Pumpe, 35 l/min, digitales Zählwerk, 60 Liter Ob zum Betanken von Booten oder Stromaggregaten in schwierigem Gelände: Mit dem Kingspan® TrolleyMaster® AdBlue®-Tank inkl. 12/24-V-DC-Pumpe mit 35 l/min Förderleistung transportieren Sie Kraftstoff direkt an den Arbeitsplatz der Maschinen. Dafür bietet der mobile AdBlue®-Tank geländegängige Gummi-Räder, einen ergonomischen Handgriff u. v. m. Für AdBlue®-Kraftstoff konzipiert Vielseitig einsetzbar (z. B. für Jet-Ski, Quad, Abschleppdienst, Forstwirtschaft) Geländegängige Räder aus Gummi, Ø 250 mm Kraftvolle DC-Pumpe (12 V oder 14 V) mit 35 l/min Förderleistung Dedizierte Zapfpistolen-Tasche Nische für Zapfschlauch Ergonomischer Griff Verschließbares Kugelventil Langlebige Konstruktion, korrosions- und witterungsbeständig Verschiedene Größen mit oder ohne digitalem Zählwerk erhältlich Geeignet für Fass-/Gebindegröße = 60-Liter-Fass Förderleistung = 35 Liter/Minute Förderhöhe max. = 3 mm Medium = Diesel Motor Anschluss = Batterieklemmen Kabellänge = 6 m Schlauchlänge = 3 m Schlauchaufroller Automatisch = nein Schlauch Ausführung = Druckschlauch Pumpe Zubehör = Automatik-Zapfpistole elektronischer Zähler Zapfpistole Material = Aluminium Bedienung = manuell 1-Hand-Bedienung = ja Tropfbecher = ja Verfahrbar = ja Rollen Material = Gummi Räder Anzahl = 2 Rad Durchmesser = 250 mm Material = Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
Förderleistung:
35 Liter/Minute
Rad Durchmesser:
250 mm
Pumpe Zubehör:
Automatik-Zapfpistole\;elektronischer Zähler\;
1-Hand-Bedienung:
ja
Räder Anzahl:
2
Schlauchaufroller Automatisch:
nein
Bedienung:
manuell
Verfahrbar:
ja
Förderhöhe max.:
3 mm
Kabellänge:
6 m
Material:
Polyethylen (PE)
Rollen Material:
Gummi
Medium:
Diesel
Motor Anschluss:
Batterieklemmen
Schlauch Ausführung:
Druckschlauch
Schlauchlänge:
3 m
Tropfbecher:
ja
Zapfpistole Material:
Aluminium
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
60-Liter-Fass
HEIGHT GRO:
905.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
380.00 mm
WEIGHT GRO:
20.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker\/UPS
Weitere Suchbegriffe: adblue tank, AdBlue-Tankanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.012,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.288,34*
€ 2.723,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.252,93*
€ 2.680,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.135,23*
€ 2.540,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.068,94*
€ 2.462,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.012,08*
€ 2.394,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.