Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingspan® BlueTruckMaster®, AdBlue®-Tank, 12 V DC-Pumpe, 35 333187-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333187-YY
Herst.-Nr.:
     70100
EAN/GTIN:
     5013573912156
Suchbegriffe:
AdBlue-Tank
Harnstoff-Tankanlage
Tankanlage für Harnstofflösung AUS ...
Pumpe Kraftstoffcontainer
Kingspan® BlueTruckMaster®, AdBlue®-Tank, 12 V DC-Pumpe, 35 l/min, automatische Zapfpistole, digitales Zählwerk, 200 Liter Eine portable Lösung zum Lagern und Verteilen von AdBlue®-Kraftstoff im Freien: Das bietet der auslaufsichere Kingspan® BlueTruckMaster® aus hochrobustem Polyethylen (PE) inkl. automatischer Zapfpistole. Die leistungsstarke DC-Pumpe mit 35 l/min Förderleistung sorgt für schnelle Tankvorgänge. Selbstansaugende DC-Pumpe (12 V/24 V) mit 35 l/min Förderleistung Saugschlauch mit Drahtsieb Flexibler 3,75-m-Abgabeschlauch Automatische Zapfpistole Automatische Be- und Entlüftung Einfüllstutzen mit Gewinde Deckel mit Spannverschluss (exklusive Schloss) Aus witterungs- und UV-beständigem Polyethylen (PE), weiß Kostensparender Transport Auslaufsicheres Design für bestmöglichen Umweltschutz Verschiedene Größen mit und ohne digitalem Zählwerk erhältlich Behältertyp = Tanks Gefahrstoffeignung = AdBlue® Inhalt = 200 l Höhe = 620 mm Breite = 800 mm Tiefe = 600 mm Pumpen Typ = Elektro-Pumpe Pumpe Spannung = 12 V Druckschlauch Typ = G 3/4" Druckschlauch Länge = 4 m Schlauchaufroller Automatisch = nein Handdurchlaufzähler elektrisch = nein Innenbehälter Material = Polyethylen (PE) Oberfläche = matt Eigengewicht = 33 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
33 kg
Höhe:
620 mm
Inhalt:
200 l
Schlauchaufroller Automatisch:
nein
Behältertyp:
Tanks
Breite:
800 mm
Druckschlauch Länge:
4 m
Druckschlauch Typ:
G 3\/4\"
Handdurchlaufzähler elektrisch:
nein
Gefahrstoffeignung:
AdBlue®
Innenbehälter Material:
Polyethylen (PE)
Oberfläche:
matt
Pumpen Typ:
Elektro-Pumpe
Pumpe Spannung:
12 V
Tiefe:
600 mm
HEIGHT GRO:
623.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
33.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker\/UPS
Weitere Suchbegriffe: AdBlue-Tankanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.579,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,85*
€ 2.128,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,03*
€ 2.068,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.636,39*
€ 1.947,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.602,51*
€ 1.906,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.579,64*
€ 1.879,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.