Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingspan® BlueMaster® Spezifikation 2, AdBlue®-Tank, mit Tan 333178-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333178-YY
Herst.-Nr.:
     10523
EAN/GTIN:
     5013573918271
Suchbegriffe:
AdBlue-Tank
Harnstoff-Tankanlage
Tankanlage für Harnstofflösung AUS ...
adblue tank
Kingspan® BlueMaster® Spezifikation 2, AdBlue®-Tank, mit Tank-Management-System, für LKW + PKW, 4.000 Liter Eine intelligente Lösung zum Lagern und Betanken von AdBlue®-Kraftstoff im Freien: Das bietet der doppelwandige Kingspan® BlueMaster® Spezifikation 2 AdBlue®-Tank inkl. Equipment-Schrank. Die 230-V-Tauchpumpe sorgt für schnelle Tankvorgänge. Dank des digitalen Zählwerks haben Sie die Durchflussmenge jederzeit im Blick. Inkl. Schnittstelle für externen Tankautomaten. Doppelwandiger AdBlue®-Tank für sichere Lagerung und Umweltschutz Heizung in Tank und Gehäuse Lüftung zur Kühlung des Tanks Tank-Management-System mit LCD-Bildschirm Schnittstelle zum Anschluss an externe Tankdatenerfassung (100/min) Tauchpumpe (230 V) mit Heberschutz Automatische Zapfpistole inkl. Zapfpistolenhalter mit integriertem Zapfventilschalter Digitaler Durchflussmesser 6-m-Abgabeschlauch mit Schlauchaufroller WHG-zugelassene Überfüll- und Leckagesicherung Digitale Füllstandanzeige 2"-Füllleitung mit TODO Trockenkupplung LED-Lampe im Gehäuse ISO 22241, DIBT, BS EN ISO 90012008 Optional mit Doppelabgabe PKW+LKW In verschiedenen Größen erhältlich (2.300 - 9.000 l) Behältertyp = Tanks Gefahrstoffeignung = AdBlue® Inhalt = 4000 l Höhe = 2340 mm Breite = 2300 mm Tiefe = 1200 mm Pumpen Typ = Tauchpumpe Pumpe Spannung = 230 V Druckschlauch Typ = G 3/4" Druckschlauch Länge = 6 m Schlauchaufroller Automatisch = ja Handdurchlaufzähler elektrisch = ja Innenbehälter Material = Polyethylen (PE) Oberfläche = matt Eigengewicht = 460 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
460 kg
Höhe:
2340 mm
Inhalt:
4000 l
Schlauchaufroller Automatisch:
ja
Behältertyp:
Tanks
Breite:
2300 mm
Druckschlauch Länge:
6 m
Druckschlauch Typ:
G 3\/4\"
Handdurchlaufzähler elektrisch:
ja
Gefahrstoffeignung:
AdBlue®
Innenbehälter Material:
Polyethylen (PE)
Oberfläche:
matt
Pumpen Typ:
Tauchpumpe
Pumpe Spannung:
230 V
Tiefe:
1200 mm
HEIGHT GRO:
2340.00 mm
WIDTH GRO:
1150.00 mm
DEPTH GRO:
3900.00 mm
WEIGHT GRO:
460.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker\/UPS
Weitere Suchbegriffe: AdBlue-Tankanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.231,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.670,80*
€ 17.458,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.587,24*
€ 17.358,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.306,77*
€ 17.025,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.231,14*
€ 16.935,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.