Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingspan® Streugutbehälter, 300 kg, gelb 333162-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333162-YY
Herst.-Nr.:
     SGB00300YE
EAN/GTIN:
     5013573924555
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Kingspan® Streugutbehälter, 300 kg, gelb Streusand und Co. professionell lagern: in dem 5-fach stapelbaren Kingspan® Streugutbehälter mit Deckel und Wasserablass. Gefertigt aus hochwertigem Polyethylen (PE), ist die Streubox schlagfest, witterungsbeständig und entsprechend langlebig. In verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Zum Lagern von Sand, Salz und Sorbens Selbstschließender Klappdeckel zum Schutz vor Regen Kleine Löcher in der Standfläche zum Wasserablass Flache Standfläche für leichtes Leeren Robuste, steife Konstruktion aus hochwertigem Polyethylen (PE) Extra widerstandsfähig gegen mechanische Schäden, Wetter und UV-Strahlung Leicht und korrosionsfrei 5-fach stapelbar Schloss zur diebstahlsicheren Aufbewahrung separat erhältlich In verschiedenen Größen und Farben verfügbar Inhalt = 300 l Entnahmeöffnung = nein Deckel Typ = Klappdeckel Deckel Material = Polyethylen (PE) Hochstellschere = nein Verschluss Typ = Deckel Verschluss Material = Polyethylen (PE) Selbstschließend = ja Behälter Material = Polyethylen (PE) Behälter Farbe = gelb Stapelbar = 5-fach Staplertaschen = nein Eigenschaften = alterungsbeständig witterungsbeständig Höhe = 1010 mm Breite = 1090 mm Tiefe = 950 mm Eigengewicht = 27 kg
Weitere Informationen:
Behälter Farbe:
gelb
Breite:
1090 mm
Eigengewicht:
27 kg
Höhe:
1010 mm
Inhalt:
300 l
Tiefe:
950 mm
Behälter Material:
Polyethylen (PE)
Deckel Material:
Polyethylen (PE)
Deckel Typ:
Klappdeckel
Eigenschaften:
alterungsbeständig\;witterungsbeständig\;
Entnahmeöffnung:
nein
Hochstellschere:
nein
Selbstschließend:
ja
Stapelbar:
5-fach
Staplertaschen:
nein
Verschluss Typ:
Deckel
Verschluss Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
1030.00 mm
WIDTH GRO:
970.00 mm
DEPTH GRO:
1090.00 mm
WEIGHT GRO:
27.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker\/UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,69*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 337,12*
€ 401,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,29*
€ 397,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 318,40*
€ 378,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 308,24*
€ 366,81
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 296,69*
€ 353,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.