Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingspan® TrolleyMaster®, Diesel-Tank, 24 V DC-Pumpe, digita 333142-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333142-YY
Herst.-Nr.:
     1050003
EAN/GTIN:
     5013573920151
Suchbegriffe:
Pumpe Kraftstoffcontainer
pumpe kraftstoffcontainer
Kingspan® TrolleyMaster®, Diesel-Tank, 24 V DC-Pumpe, digitales Zählwerk, 60 Liter Ob zum Betanken von Booten oder Stromaggregaten in schwierigem Gelände: Mit dem Kingspan® TrolleyMaster® Diesel-Tank inkl. 12/24-V-DC-Pumpe transportieren Sie Kraftstoff direkt an den Arbeitsplatz der Maschinen. Dafür bietet der mobile Diesel-Tank geländegängige Gummi-Räder, einen ergonomischen Handgriff u. v. m. Für Diesel-Kraftstoff konzipiert Vielseitig einsetzbar (z. B. für Jet-Ski, Quad, Abschleppdienst, Forstwirtschaft) Geländegängige Räder aus Gummi, Ø 250 mm Kraftvolle DC-Pumpe (12 V oder 14 V) mit 35 l/min Förderleistung Dedizierte Zapfpistolen-Tasche Nische für Zapfschlauch Ergonomischer Griff Verschließbares Kugelventil Langlebige Konstruktion, korrosions- und witterungsbeständig Verschiedene Größen mit oder ohne digitalem Zählwerk erhältlich Geeignet für Fass-/Gebindegröße = 60-Liter-Fass Förderleistung = 35 Liter/Minute Förderhöhe max. = 3 mm Medium = Diesel Motor Anschluss = Batterieklemmen Kabellänge = 6 m Schlauchlänge = 3 m Schlauchaufroller Automatisch = nein Schlauch Ausführung = Druckschlauch Pumpe Zubehör = Automatik-Zapfpistole Zapfpistole Material = Aluminium Bedienung = manuell 1-Hand-Bedienung = ja Tropfbecher = ja Verfahrbar = ja Rollen Material = Gummi Räder Anzahl = 2 Rad Durchmesser = 250 mm Material = Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
Förderleistung:
35 Liter/Minute
Rad Durchmesser:
250 mm
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
60-Liter-Fass
1-Hand-Bedienung:
ja
Räder Anzahl:
2
Schlauchaufroller Automatisch:
nein
Bedienung:
manuell
Verfahrbar:
ja
Förderhöhe max.:
3 mm
Kabellänge:
6 m
Material:
Polyethylen (PE)
Rollen Material:
Gummi
Medium:
Diesel
Motor Anschluss:
Batterieklemmen
Schlauch Ausführung:
Druckschlauch
Schlauchlänge:
3 m
Tropfbecher:
ja
Zapfpistole Material:
Aluminium
Pumpe Zubehör:
Automatik-Zapfpistole
HEIGHT GRO:
905.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
380.00 mm
WEIGHT GRO:
19.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker\/UPS
Weitere Suchbegriffe: Dieseltankanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.299,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.498,13*
€ 1.782,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,60*
€ 1.763,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,30*
€ 1.673,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,71*
€ 1.614,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,60*
€ 1.546,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.