| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-333114-YY Herst.-Nr.: TM_LAMPA_KIT EAN/GTIN: 5013573913443 |
| |
|
| | |
| LED-Stablampe, 12 V, inkl. Ladegerät Optimales Licht für Reparaturen in der Werkstatt oder unterwegs: Das bietet diese batteriebetriebene 12-V-LED-Stablampe inkl. Ladegerät. Ihre extra hellen, weißen Leuchtmittel sind ideal für die Flächenbeleuchtung und punkten mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Std. Dank des ergonomischen Griffs liegt die Arbeitsleuchte gut in der Hand. 100.000 Std. Lebensdauer – 11 Jahre bei Dauerbetrieb Ultra helle, weißt LEDs Ergonomischer Griff Stoßfest, wasser- und ölabweisend Akku-Kapazität: 800 mAh Gewicht: 600 g Inkl. Ladegerät Weitere Informationen: | | Beleuchtungs Typ: | LED-Leuchte | Spannung: | 12 V | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Schenker\/UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |