Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar® Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch E-Table, 332887-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-332887-YY
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TTS16080GB
EAN/GTIN:
     4014296860671
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Topstar® Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch E-Table, T-Fuß, BxT 1.600 x 800 mm, Buche/lichtgrau Der elektrisch höhenverstellbare Topstar Schreibtisch E-Table mit T-Fuß sorgt für eine optimale Ergonomie am Arbeitsplatz. Mit seinem leistungsstarken Motor und der Memory-Funktion ermöglicht er den Wechsel zwischen Sitzen und Stehen auf Knopfdruck. Dadurch fördert er eine gesunde Arbeitshaltung und hilft, Rückenbeschwerden vorzubeugen. Ideal für den Einsatz im Büro und Home Office Elektrische Höhenverstellung zwischen 698 mm und 1.196 mm 2-motoriger Antrieb mit einer Geschwindigkeit von 40 mm pro Sekunde Leistungsstarker Bosch-Motor mit einer Tragkraft von 100 kg Programmierbare Memory-Funktion für individuelle Höheneinstellungen Automatischer Kollisionsschutz für mehr Sicherheit Robuste Bauweise für langfristige Nutzung In verschiedenen Farbvarianten erhältlich Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = T-Fuß Tischplatte Farbe = Buche Tischplatte Tragkraft = 100 kg Tischplatte Material = melaminbeschichtete Spanplatte Gestell Farbe = lichtgrau Gestell Material = Stahl Kabelkanal = nein Höhenverstellung = elektrisch Höhe = 700 - 1200 mm Breite = 1.600 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 100 kg Eigengewicht = 38,763 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1600 mm
Eigengewicht:
38763 kg
Gestell Farbe:
lichtgrau
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
700 - 1200 mm
Höhenverstellung:
elektrisch
Kabelkanal:
nein
Tiefe:
800 mm
Tischbein Typ:
T-Fuß
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
Buche
Tischplatte Material:
melaminbeschichtete Spanplatte
Tisch Typ:
Schreibtische
Tischplatte Tragkraft:
100 kg
Tragkraft:
100 kg
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
890.00 mm
DEPTH GRO:
1730.00 mm
WEIGHT GRO:
46.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,54*
€ 419,29*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 355,01*
€ 419,68*
€ 5,50*
ab € 356,18*
€ 424,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,24*
€ 433,15*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,57*
€ 434,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,68*
€ 499,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,90*
€ 493,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,45*
€ 458,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,25*
€ 448,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,01*
€ 422,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
TTS12080GA
€ 407,41*
Sonstiges
Topstar
TTS12080GB
€ 405,40*
Sonstiges
Topstar
TTS12080GG
€ 405,73*
Sonstiges
Topstar
TTS12080GW
€ 404,73*
Sonstiges
Topstar
TTS16080GA
€ 419,64*
Sonstiges
Topstar
TTS16080GG
€ 422,44*
Sonstiges
Topstar
TTS16080GW
€ 419,29*
Sonstiges
Topstar
TTS18080GA
€ 434,39*
Sonstiges
Topstar
TTS18080GB
€ 434,75*
Sonstiges
Topstar
TTS18080GG
€ 434,75*
Sonstiges
Topstar
TTS18080GW
€ 432,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.