Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar® Schreibtisch E-Table, BxT 1.600 x 800 mm, elektrisc 332883-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-332883-YY
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TTS16080GG
EAN/GTIN:
     4014296873749
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Topstar® Schreibtisch E-Table, BxT 1.600 x 800 mm, elektrisch höhenverstellbar, lichtgrau/lichtgrau Der elektrisch höhenverstellbare TOPSTAR Schreibtisch E-TABLE eignet sich perfekt für den Einsatz im Büro oder Home Office. Durch seinen elektrischen Antrieb mit Memory-Funktion verbessern Sie Ihren Arbeitsalltag und verhindern Verspannungen in der Wirbelsäule durch zu langes Sitzen. Höhenverstellbarer Schreibtisch zum Arbeiten im Stehen Für den Einsatz im gewerblichen Büro und Home Office 2-motoriger Antrieb mit einer Geschwindigkeit von 40 mm pro Sekunde Programmierbare Memory-Funktion Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = T-Fuß Tischplatte Farbe = lichtgrau Tischplatte Tragkraft = 100 kg Tischplatte Material = melaminbeschichtete Spanplatte Gestell Farbe = lichtgrau Gestell Material = Stahl Höhenverstellung = elektrisch Höhe = 700 - 1200 mm Breite = 1600 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1600 mm
Gestell Farbe:
lichtgrau
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
700 - 1200 mm
Höhenverstellung:
elektrisch
Tiefe:
800 mm
Tischbein Typ:
T-Fuß
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
lichtgrau
Tischplatte Material:
melaminbeschichtete Spanplatte
Tisch Typ:
Schreibtische
Tischplatte Tragkraft:
100 kg
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
890.00 mm
DEPTH GRO:
1730.00 mm
WEIGHT GRO:
46.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 339,02*
€ 406,98*
€ 5,50*
ab € 356,29*
€ 430,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,84*
€ 437,90*
23 Tage
19
Frei Haus
ab € 574,81*
€ 660,95*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,98*
€ 484,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,89*
€ 478,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,12*
€ 440,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,45*
€ 431,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,02*
€ 403,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
TTS12080GA
ab € 317,92*
Sonstiges
Topstar
TTS12080GB
ab € 316,91*
Sonstiges
Topstar
TTS12080GG
ab € 317,90*
Sonstiges
Topstar
TTS12080GW
ab € 316,96*
Sonstiges
Topstar
TTS16080GA
ab € 340,80*
Sonstiges
Topstar
TTS16080GB
ab € 340,11*
Sonstiges
Topstar
TTS16080GW
ab € 341,08*
Sonstiges
Topstar
TTS18080GA
ab € 349,55*
Sonstiges
Topstar
TTS18080GB
ab € 352,51*
Sonstiges
Topstar
TTS18080GG
ab € 350,09*
Sonstiges
Topstar
TTS18080GW
ab € 351,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.