Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Umkleidesitzbank Basic Plus, Länge 1.000 mm, einseitig, 332784-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-332784-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8060-310|S10004
EAN/GTIN:
     4063332799314
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
C+P Umkleidesitzbank Basic Plus, Länge 1.000 mm, einseitig, mit Rückenlehne, inkl. Schuhrost, schwarzgrau/Eiche Sereno Die einseitige C+P Umkleidesitzbank Basic Plus, Länge 1.000 mm, mit Rückenlehne ist aus elektrolytisch verzinktem Vierkantstahl gefertigt und bietet Ihnen flexible Einsatzmöglichkeiten für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit. Optimal geeignet für Schwimmbäder, Sporthallen, Wellness- oder Fitness-Studios. Feuchtraum-Ausführung mit 4 Füßen und Rückenlehne Stabile 30 x 30 mm Vierkantrohr-Konstruktion aus Stahl Gestell elektrolytisch verzinkt Sitzfläche aus Vollkernplatte, 13 mm stark Sehr widerstandsfähige Oberflächen für starke Beanspruchung Bodengleiter 10 mm verstellbar, Hakenleisten verdeckt nach DIN 7917 Höhe = 796 mm Tiefe = 407 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = Eiche Sereno Sitzfläche Material = Hochdrucklaminat (HPL) Sitzfläche Oberfläche = glatt Armlehnen = nein Gestell Farbe = schwarzgrau Gestell RAL Farbe = RAL 7021 schwarzgrau Gestell Material = Vierkant-Stahlrohr Gestell Oberfläche = verzinkt lackiert Füße Material = Kunststoff Schuhrost = ja Niveauausgleich = ja Bodenverankerung = nein Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 28,4 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
28.4 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
Eiche Sereno
Schuhrost:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Armlehnen:
nein
Bodenverankerung:
nein
Gestell Farbe:
schwarzgrau
Gestell Material:
Vierkant-Stahlrohr
Gestell Oberfläche:
verzinkt\;lackiert\;
Höhe:
796 mm
Füße Material:
Kunststoff
Niveauausgleich:
ja
Sitzfläche Material:
Hochdrucklaminat (HPL)
Sitzfläche Oberfläche:
glatt
Tiefe:
407 mm
HEIGHT GRO:
816.00 mm
WIDTH GRO:
1020.00 mm
DEPTH GRO:
427.00 mm
WEIGHT GRO:
26.580000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,47*
€ 448,99*
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 368,26*
€ 449,52*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 382,24*
€ 455,76*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 409,74*
€ 470,15*
Lager 4445
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,27*
€ 480,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,36*
€ 571,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,35*
€ 562,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,13*
€ 549,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,23*
€ 533,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,27*
€ 495,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-703|
ab € 11,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-704|
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.