Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Mehrzweck-Tisch, kratzfeste Oberfläche, 4 Bodengleit 332774-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-332774-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-332774-YY
EAN/GTIN:
     4251915404094
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
HEMMDAL Mehrzweck-Tisch, kratzfeste Oberfläche, 4 Bodengleiter-Füße, HxBxL 750 x 1.200 x 600 mm Für viele Fälle funktional aufgestellt: So überzeugt der HEMMDAL Mehrzweck-Tisch mit kratzfester Oberfläche und 4 Bodengleiter-Füßen im gewerblichen sowie privaten Bereich. Das pulverbeschichte Gestell und die lichtgraue Tischplatte inkl. Kantenumleimer lassen sich einfach allein aufbauen. Lichtgraue Tischplatte (25 mm stark) mit 2-mm-Kantenumleimer Pulverbeschichtetes Gestell (30 x 30 mm) mit Bodenausgleichsfüßen Zerlegte Ausführung Einfache Selbstmontage Kratzfeste Oberfläche gemäß DIN EN 14322:2004+2006 Tisch Typ = Besprechungs- und Mehrzwecktische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = 4-Fuß-Gestell Tischplatte Farbe = grau Tischplatte Tragkraft = 150 kg Tischplatte Material = Holz Ausziehbar = nein Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Höhe = 750 mm Breite = 1.200 mm Tiefe = 600 mm Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 21 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
21 kg
Höhe:
750 mm
Anlieferung:
zerlegt
Ausziehbar:
nein
Breite:
1200 mm
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Tiefe:
600 mm
Tischbein Typ:
4-Fuß-Gestell
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
grau
Tischplatte Material:
Holz
Tisch Typ:
Besprechungs- und Mehrzwecktische
Tischplatte Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
1220.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
21.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser SE
Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, mehrzwecktisch grau, allzwecktisch, rechtecktisch grau, Stahlrohrtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.