Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar, kratzfest 332773-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-332773-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-332773-YY
EAN/GTIN:
     4251915405121
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
HEMMDAL Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar, kratzfeste Oberfläche, HxBxT 610-1.250 x 1.800 x 800 mm, weiß/silber Elektrisch höhenverstellbar und mit kratzfester Oberfläche ausgestattet: So ermöglicht dieser robuste HEMMDAL Schreibtisch ergonomische Büroarbeit. Dafür lässt sich die 25 mm starke Tischplatte bequem von 610 - 1.250 mm in der Höhe verstellen und der Körpergröße des Nutzers individuell anpassen. Elektrisch höhenverstellbar von 610 - 1.250 mm 25 mm starke Tischplatte mit 2 mm Kantenumleimer Höhenverstellung via synchron gesteuerte Elektromotoren in den Tischfüßen Auf-/Abtaster im Lieferumfang enthalten Einfache Montage Kratzfeste Oberfläche gemäß DIN EN 14322:2004+2006 Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = T-Fuß Tischplatte Farbe = weiß Tischplatte Tragkraft = 120 kg Kabelkanal = ja Verfahrbar = nein Rollen Feststellfunktion = nein Höhenverstellung = elektrisch Höhe = 610 - 1250 Breite = 1.800 mm Tiefe = 800 mm Set = nein Eigengewicht = 55 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Eigengewicht:
55 kg
Verfahrbar:
nein
Höhe:
610 - 1250
Höhenverstellung:
elektrisch
Kabelkanal:
ja
Rollen Feststellfunktion:
nein
Set:
nein
Tiefe:
800 mm
Tischbein Typ:
T-Fuß
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
weiß
Tischplatte Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
1820.00 mm
DEPTH GRO:
820.00 mm
WEIGHT GRO:
63.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser SE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 487,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,12*
€ 693,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,67*
€ 681,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,77*
€ 653,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,07*
€ 629,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,28*
€ 579,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.