| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-332302-YY Herst.-Nr.: A02057-98 EAN/GTIN: 4024048600370 |
| |
|
| | |
| BIO-CIRCLE Reinigungsmittel FT 200, 20-l-Kanister Mit dem gebrauchsfertigen BIO-CIRCLE Reinigungsmittel FT 200 lassen sich Oberflächen effektiv vorbehandeln, er eignet sich aber auch hervorragend zur Endreinigung. Ob mittlere Öl- und Fettverschmutzungen, Staub, Fingerabdrücke, Abrieb, Schleifstaub, Trennmittel oder Klebstoffrückstände: Dieser Reiniger beseitigt sämtliche dieser Verschmutzungen bei manueller Säuberung hocheffizient. Das macht ihn ideal für z. B. die Entfettung von Flächen in der Herstellung und Verarbeitung, dank der NSF-Zertifizierung auch in der Lebensmittelindustrie. Bestens für die Oberflächenvorbehandlung und Endreinigung geeignet Beseitigt mittlere Öl- und Fettverschmutzungen, Staub, Fingerabdrücke, Abrieb, Schleifstaub, Trennmittel und Klebstoffrückstände Reinigt Edelstahl, Stahl, Fliesen, Kunststoff und verzinkte Flächen nahezu rückstands- und streifenfrei Optimal für die manuelle Reinigung, wie z. B. zur Entfettung von Flächen in der Herstellung und Verarbeitung Dank NSF-Zertifizierung in der Lebensmittelindustrie einsetzbar Anwenderfreundlich und umweltschonend Phosphatfreie Zusammensetzung Kennzeichnungsfrei gemäß CLP-Verordnung Temporärer Korrosionsschutz VOC-reduziert, dadurch werden nur wenig flüchtige organische Verbindungen freigesetzt Gebrauchsfertig und sofort einsatzbereit Biologisch abbaubar Nachhaltig Inhalt = 20 l Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 l | HEIGHT GRO: | 430.00 mm | WIDTH GRO: | 280.00 mm | DEPTH GRO: | 230.00 mm | WEIGHT GRO: | 20.800000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 34025090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 20l, fliesen reiniger, industriereiniger bio-circle, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,82* | € 201,94* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 149,91* | € 202,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,95* | € 202,61* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,34* | € 204,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Liter (ab € 7,567* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|