| |
|
| Artikel-Nr.: 224-463959 Herst.-Nr.: A02057-98 EAN/GTIN: 4024048600370 |
| |
|
| | |
| Der leistungsstarke Industriereiniger FT 200 von BIO-CIRCLE ist universell einsetzbar und Rückstände von Verschmutzungen unterschiedlichster Art, wie zum Beispiel Russ Nahrungsmittel, Nikotin, öl, Schleifstäube und leichte Wachse. Das besonders schnell trocknende und wässerig-alkalische Reinigungsmittel bewährt sich auch beim Entfetten von Oberflächen. Es enthält keine Phosphate und ist lösungsmittelreduziert. Daher kann der FT 200 auch in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden. Sie erhalten den gebrauchsfertigen Industriereiniger FT 200 von BIO-CIRCLE wahlweise in einer Sprühflasche mit 500 ml Inhalt oder in einem praktischen Kanister mit 20 l Inhalt. Ausführung: - Alkalisch-wässeriger, gebrauchsfertiger Industriereiniger
- Vielfältige Anwendungsbereiche, auch für die Lebensmittelverarbeitung
- Entfernt viele verschiedene Arten von Verschmutzungen
- Fettlösend
- Ausgesprochen schnell trocknend
- Phosphatfrei und lösungsmittelreduziert
Weitere Details: - Wahlweise
- in Sprühflasche mit 500 ml Inhalt
- in Kanister mit 20 l Inhalt
Weitere Informationen: | | VE: | 1 x 20 L-Kanister | Geeignet für: | Reinigung und Entfettung von Oberflächen, Entfernung von Bearbeitungsölen, leichten Wachsen, Schleifstäuben von Wälzlagern | Eigenschaften: | Phosphatfrei, VOC-reduziert, kennzeichnungsfrei gem. CLP-Verordnung, gebrauchsfertig, nahezu rückstandsfrei | Verpackung: | Kanister | Inhalt: | 20 l | Typ: | Kraftreiniger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, bio-circle allzweckreiniger 20 l, fliesen reiniger, industriereiniger 20l, 463959, 463959-SW81 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,03* | € 202,41* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 150,64* | € 207,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,31* | € 207,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,91* | € 208,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Liter (ab € 7,532* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|