Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Rhizomensperre, schwarz – 0,80 x 3,20 m – glatt mit 332177-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-332177-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-332177-YY
EAN/GTIN:
     4251731702565
Suchbegriffe:
Gartentechnik
Rhizomensperre aus beständigem HDPE-Material zur Verhinderung von Schäden durch aggressives Wurzelwerk. Die starke Hemmdal Rhizomensperre eignet sich hervorragend um Wildwuchs zu stoppen und so Schäden vorzubeugen, die durch aggressives Wurzelwerk an Straßen, Gehsteigen, Rohren uvm. entstehen können. Mit einer extra dicken Stärke von 2 mm überzeugt die Bambussperre in absoluter Profi-Qualität. Die schwarze Farbe passt sich der Umgebung in Garten und Landschaft an und dank der glatten, glänzenden Oberfläche führt die Wurzelbarriere die Rhizomen noch besser. Eine mitgelieferte Aluminium-Schiene inkl. Schrauben und Muttern fixiert die Kanten extra fest und ist besonders schwer, damit auch stark wurzelbildene Pflanzen wie Bambus, Thuyahecken oder Rosensträucher keine Chance haben.
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
3.5 g
Farbe:
schwarz
Höhe:
0.8 m
Länge:
3.2 m
Material:
PET
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39219090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.