Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLAN® Schutzgeländer-Set HD Light, 2 schwarze Streben, 4 g 329975-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-329975-YY
Hersteller:
     Boplan
Herst.-Nr.:
     PPHD-0010-3750YE
EAN/GTIN:
     4055091237527
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer
BOPLAN® Schutzgeländer-Set HD Light, 2 schwarze Streben, 4 gelbe Pfosten, Breite 3,75 m Elastische Verformbarkeit mit Rückkehr in Ursprungszustand: Das bietet das leichte BOPLAN® Schutzgeländer-Set HD Light für eine optimierte Prallaufnahme. Damit leistet es zuverlässigen und langlebigen Schutz für Mensch, Maschine und Inventar. Hält hohen Belastungen stand Kehrt nach Aufprall in seine Ursprungsform zurück Bodenverankerung bleibt unbeschädigt Gelb-schwarze Warnmarkierung für gute Sichtbarkeit Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C Wartungsfrei Erweiterbar In verschiedenen Breiten erhältlich Einsatzbereich = Innenbereich Material = Polyolefin SEBS rubber Stahl Oberfläche = Kunststoff Stahl Profil = Rechteck Höhe = 1145 mm Breite = 3.750 mm Temperaturbeständig = -10 - 40 °C Farbe = gelb schwarz RAL Farbe = RAL 1003 signalgelb Eigengewicht = 27,6 kg Technische Eigenschaften = Tiefe: Handläufe: 50 mm, Pfosten: 88 mm, Bodenplatte: 150 mm, Stärke: Handläufe: 6 mm, Pfosten: 7,5 mm, Bodenplatte: 5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
3750 mm
Eigengewicht:
27.6 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
gelb\;schwarz\;
Material:
Polyolefin\;SEBS rubber\;Stahl\;
Oberfläche:
Kunststoff\;Stahl\;
Profil:
Rechteck
RAL Farbe:
RAL 1003 signalgelb
Temperaturbeständig:
-10 - 40 °C
Technische Eigenschaften:
Tiefe: Handläufe: 50 mm\, Pfosten: 88 mm\, Bodenplatte: 150 mm\; Stärke: Handläufe: 6 mm\, Pfosten: 7\,5 mm\, Bodenplatte: 5 mm
Höhe:
1145 mm
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
28.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 811,40*
€ 915,06*
Lager 4445
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 814,73*
€ 915,57*
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.147,47*
€ 1.269,96*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,57*
€ 1.089,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,57*
€ 1.074,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,39*
€ 1.034,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,34*
€ 1.005,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,73*
€ 969,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-2500YE
ab € 619,26*
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-2500BY
ab € 619,29*
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-3750BY
ab € 814,26*
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-1250YE
ab € 369,03*
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-1250BY
ab € 369,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.