Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer Light Flex Impact, Aufdübeln, gelb/schwarz, Kunststoff, 1200x1150mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-232440
Hersteller:
     Boplan
Herst.-Nr.:
     PPHD-0010-1250YE
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Schutzgeländer
Rammschutz
Absperrungen
boplan® Schutzgeländer Light Flex impact®,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,1250x1150mm

boplan® Schutzgeländer Light Flex impact®, zum Aufdübeln, schützt Maschinen, Lagereinrichtungen und Inventar, hält massiven Aufprällen stand, kehrt nach Aufprall in seine Ursprungsform zurück, Bodenverankerung bleibt unbeschädigt, erweiterbar, wartungsfrei, bestehend aus 2 Pfosten, 2 Streben, 2 Abedeckungen, Farbe Pfosten: gelb, Farbe Streben: gelb/schwarz, Material: polymerbasierter Kunststoff, Höhe: 1150 mm, Breite: 1250 mm, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
pro Satz
Frei Haus
ab € 368,39*
€ 438,57*
Lager 114
pro Paket
Frei Haus
ab € 519,43*
€ 607,34*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 607,34*
€ 722,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 593,85*
€ 706,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 566,15*
€ 673,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 550,08*
€ 654,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 519,43*
€ 618,12
pro Paket
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-2500YE
ab € 614,98*
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-3750YE
ab € 810,30*
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-2500BY
ab € 617,16*
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-3750BY
ab € 812,64*
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-1250BY
ab € 368,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.