Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Gerätedeckel für Elmasonic Ultraschallreiniger P 323520-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-323520-YY
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     1003282
EAN/GTIN:
     4055091236827
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Deckel
Zubehör Knopf
ultraschallreiniger deckel
Kunststoff-Gerätedeckel für Elmasonic Ultraschallreiniger P 60 H Für mehr Ruhe beim Reinigen nutzen Sie am besten den Kunststoff-Gerätedeckel für Elmasonic Ultraschallreiniger P. Der Deckel hemmt das Arbeitsgeräusch des Geräts und beschleunigt zudem das Aufheizen. Zum Auffangen von Reinigungsflüssigkeit drehen Sie den Deckel einfach um und verwenden diesen als Schale. Geräuschhemmend Beschleunigt das Aufheizen Umgedrehter Deckel als Schale für aufgefangene Reinigungsflüssigkeit nutzbar Höhe = 20 mm Breite = 305 mm Tiefe = 175 mm
Weitere Informationen:
Breite:
305 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
175 mm
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
190.00 mm
DEPTH GRO:
20.00 mm
WEIGHT GRO:
.210000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreiniger-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 20,49*
€ 29,68*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 21,11*
€ 33,13*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 26,52*
€ 36,48*
€ 18,90*
ab € 21,91*
€ 37,10*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.