Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmasonic Ultraschallreiniger P 60 H 323514-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-323514-YY
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     101 3761
EAN/GTIN:
     4055091236766
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Elmasonic Ultraschallreiniger P 60 H Für jede Verschmutzung die passende Leistung: Der Elmasonic Ultraschallreiniger P bietet individuell einstellbare Reinigungsprogramme und Multifrequenz mit 37 bzw. 80 kHz. Auf empfindlichen sowie harten Oberflächen entfernen Sie Anhaftungen wie Polierpaste oder Öle ganz gezielt. Multifrequenzgeräte in verschiedenen Wannengrößen Mit 37 und 80 kHz für schwierige Aufgaben in Analytik und Reinigung Einfach und intuitiv einstellbare Ultraschall-Gerätefunktionen Gut ablesbares Display Niedrige Frequenz für schwere Aufgaben Hohe Frequenz für leises und schonendes Reinigen feinster Kapillaren und Kleinstteile System Typ = Ultraschallreiniger Reinigungsbecken Inhalt = 5,75 l Reinigungsbecken Höhe = 150 mm Reinigungsbecken Breite = 300 mm Reinigungsbecken Tiefe = 151 mm Reinigungsbecken Material = Edelstahl Reinigungsprozess = automatisch (Ultraschall) Reinigungsstufen Anzahl = 5 Ultraschallspitzenleistung = 600 W Frequenz = 50 - 60 Hz Spannung = 220 - 240 V Heizleistung = 500 W LED-Anzeige = ja Tragkraft = 5 kg Höhe = 271 mm Breite = 365 mm Tiefe = 186 mm
Weitere Informationen:
Breite:
365 mm
Heizleistung:
500 W
Höhe:
271 mm
Reinigungsbecken Inhalt:
5.75 l
Reinigungsbecken Breite:
300 mm
Reinigungsbecken Höhe:
150 mm
Reinigungsbecken Tiefe:
151 mm
Tiefe:
186 mm
Ultraschallspitzenleistung:
600 W
Tragkraft:
5 kg
Reinigungsstufen Anzahl:
5
Frequenz:
50 - 60 Hz
LED-Anzeige:
ja
Reinigungsbecken Material:
Edelstahl
Reinigungsprozess:
automatisch (Ultraschall)
Spannung:
220 - 240 V
System Typ:
Ultraschallreiniger
HEIGHT GRO:
375.00 mm
WIDTH GRO:
430.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
5.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85437090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.037,03*
€ 1.329,68*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 1.268,59*
€ 1.451,01*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,01*
€ 1.726,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,90*
€ 1.715,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.375,14*
€ 1.636,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.327,30*
€ 1.579,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,59*
€ 1.509,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.