| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-323156-YY Herst.-Nr.: 8370041 EAN/GTIN: 4056705700413 |
| |
|
| | |
| Gefahrgut-Etiketten, 100 x 100 mm, aus Papier, mit Aufdruck/Symbol, "Toxic" Für die Kennzeichnung gefährlicher Güter auf allen Transportwegen Umweltfreundlich - aus Papier Gemäss IMDG, ADR Hohe Klebkraft 1.000 Stück je Rolle Weitere Informationen: | | WIDTH GRO: | 100.00 mm | DEPTH GRO: | 100.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.750000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,79* | € 60,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 23,15* | € 60,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,35* | € 65,89* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,94* | € 70,02* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 38,34* | € 75,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,03834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|