Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Luftpolsterfolie, 1200 mm x 50 lfm., Stärke: 1 322968-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-322968-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340053
EAN/GTIN:
     4056705400535
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Antistatische Luftpolsterfolie, 1200 mm x 50 lfm., Stärke: 100 µ, 3-lagig Speziell für den Versand elektrostatisch empfindlicher Güter Aussen- und Innenlayer glatt Feuchtigkeits- und staubabweisend Verschweissbar Recycelbar 10 mm Noppendurchmesser 4 mm Noppenhöhe 75 mm Kerndurchmesser 400 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
5.520000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
38
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,68*
€ 83,89*
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,73*
€ 92,25*
6 Tage
38
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,75*
€ 93,14*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,06*
€ 93,79*
Lager 4445
105
pro Stück
€ 7,90*
ab € 67,35*
€ 100,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,347* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299602
ab € 55,62*
Zubehör
TransPak
9060044
ab € 77,52*
Zubehör
TransPak
7340052
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.