| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-322866-YY Herst.-Nr.: 5730043 EAN/GTIN: 4056705300439 |
| |
|
| | |
| Versandrohre, 60 mm Durchmesser x 610 mm Länge, braun, DIN A1, Wandstärke 2 mm Pappröhre für gerollte Dokumente uvm. Extrem hohe Stabilität durch Diagonalwicklung und -klebung Gewicht: 207 g Sicherer und knickerfreier Versand Auch zur Archivierung geeignet Mit Kunststoffboden und -deckel Weitere Informationen: | | WIDTH GRO: | 610.00 mm | WEIGHT GRO: | .195000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 48195000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,33* | € 50,81* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 21,58* | € 51,05* | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,80* | € 53,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,23* | € 59,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 18 Stück (ab € 1,19889* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|