Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029437, Versandrohre,A1,VE10, 60mm Durchm.x610mm Länge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-668946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5730043
EAN/GTIN:
     4053569140539
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029437, Versandrohr Mit der Versand-, Aufbewahrungsröhre können gerollte Güter sicher und knickfrei versendet werden. , Wandstärke: 2 mm , Robuste Qualität: mit Diagonalwicklung und -klebung , Boden und Deckel: aus Kunststoff, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Durchmesser x Länge:
60x610 mm
Passend für DIN:
A1
Gewicht:
207 g
Wandstärke:
2 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, papprohr 60mm, papprohr, 00029437, VERSANDROHRE,A1,VE10,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,38*
€ 50,64*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 21,51*
€ 50,88*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,11*
€ 53,56*
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,11*
€ 59,58*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,64*
€ 60,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,07*
€ 59,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,57*
€ 57,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,61*
€ 55,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,73*
€ 52,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,38*
€ 45,67
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.