| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-322711-YY Herst.-Nr.: 5012037 EAN/GTIN: 4056705120372 |
| |
|
| | |
| Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 450 x 350 x 300 mm, Qualität 2.30 BC, braun Beste Kraftliner-Qualität Höhenrillung bei 240 mm Ideal für den Postversand Platzsparend durch flache Anlieferung Für Güter bis 30 kg Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 450.00 mm | DEPTH GRO: | 350.00 mm | WEIGHT GRO: | .690000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton 2 wellig bis 30kg, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Kartonagen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,41* | € 45,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,39* | € 45,22* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,68* | € 45,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,1253* | € 46,3653* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 31,67* | € 49,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|