Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029374, Karton 2-wellig,VE10, 450x350x300mm,A3,Q.2.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-668873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5012037
EAN/GTIN:
     4053569136457
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029374, 2-wellige Falt-Kartonage für Güter bis 70 kg Die 2-welligen Faltkartons sind für quadratische oderrunde Produkte geeignet. , Beste Qualität: für hohe Belastungen und Anforderungen , Viele Größen, mit Höhenrillung: für variable Füllhöhen und zur Einsparung von Füllmaterial , Verschluss: mit allen Arten von Klebeband, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Innenmaß LxBxH:
450x350x300 mm
Passend für DIN:
A3
Höhenrillung bei:
240 mm
Tragkraft:
30 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,15*
€ 45,15*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,17*
€ 45,16*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,91*
€ 45,80*
3 Tage
664
€ 6,99*
ab € 35,33*
€ 46,30*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,29*
€ 48,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,16*
€ 53,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,86*
€ 53,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,06*
€ 51,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,27*
€ 49,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,95*
€ 46,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,17*
€ 40,66
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.