| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-322704-YY Herst.-Nr.: 5012019 EAN/GTIN: 4056705120198 |
| |
|
| | |
| Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 610 x 320 x 335 mm, Qualität 2.50 BC, braun Beste Kraftliner-Qualität Höhenrillung bei 275 mm Ideal für den Postversand Platzsparend durch flache Anlieferung Für Güter bis 50 kg Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 335.00 mm | WIDTH GRO: | 610.00 mm | DEPTH GRO: | 320.00 mm | WEIGHT GRO: | .950000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Kartonagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,26946* | € 4,42946* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,83* | € 4,54* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,39* | € 40,44* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 23,31* | € 49,29* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 33,97* | € 53,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,397* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|