| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5012019 Herst.-Nr.: 5012019 EAN/GTIN: 4056705120198 |
| |
|
| | |
| - Beste Kraftliner-Qualität
- Höhenrillung bei 275 mm
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 50 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 8,8 | Qualität: | 2.50BC | Länge innen: | 610 mm | Breite innen: | 320 mm | Höhe innen: | 335 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012019, 502019, 50209, höhenrillung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,24946* | € 4,41946* | | | | Lager 123 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,82* | € 4,56* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,44* | € 40,38* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 23,41* | € 49,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,59* | ab € 38,62* | € 51,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|