| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-314781-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9199116219 EAN/GTIN: 4003630124494 |
| |
|
| | |
| Soennecken Versandtasche 2928 C5 90g oF sk natronbraun 500 St./Pack. Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) ohne Fenster 90g/m² mit Selbstklebung natronbraun 500 St./Pack. Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, soennecken versandtasche c5 90g hk braun of, briefumschlag c5, briefumschlag c5 90 g |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,59* | € 14,88* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,24* | € 14,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,16* | € 23,61* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,30* | € 25,37* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,70* | € 32,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0494* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|