Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2928 C5 90g oF sk natronbraun 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199116219
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2928
EAN/GTIN:
     4003630124494
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) ohne Fenster 90g/m² mit Selbstklebung natronbraun 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Ausführung des Inhalts (Packung):
500 St./Pack.
Farbe:
natronbraun
Fenster vorhanden:
Nein
Marke:
SOENNECKEN
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Format des Umschlages:
DIN C5
Grammatur:
90 g/m²
Maße:
162 x 229 (B x H) mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 5,95*
ab € 10,59*
€ 14,88*
1
€ 7,95*
ab € 10,24*
€ 14,97*
Lager 1498
312
1
€ 5,50*
ab € 17,16*
€ 23,61*
3 Tage
312
3
Frei Haus
ab € 17,30*
€ 25,37*
5 Tage
312
1
€ 5,99*
ab € 18,86*
€ 25,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,61*
€ 28,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
327028100
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.