| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-306734-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000483504 EAN/GTIN: 4250633345313 |
| |
|
| | |
| MAUSER Steh-/Sitzarbeitsplatz levero, anthrazitgrau, RAL 7016/lichtgrau, H650-1250xB1800xT800mm, elektrisch höhenverstellbar Tischplatte aus 25-mm dreischichtigen Feinspanplatten melaminharzbeschichtet, mit einem ABS-Umleimer, inkl. abklappbarer Kabelwanne elektromotorische Höhenverstellung verstellbar von 650 bis 1250 mm je Teleskopsäule ein integrierter Hochleistungsmotor, Hubgeschwindigkeit 50mm/sec. Belastung: dynamisch 70 kg, statisch 75 kg Gestell mit Nivelliergleitern für Bodenausgleich Standardbedienelement Auf/Ab - Soft-Start/Stopp-Funktion Anti-Kollisions-System Garantiedauer 5 Jahre (außer auf Elektroantrieb: 2 Jahre) Weitere technische Eigenschaften: Ausstattung: elektrisch höhenverstellbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 205.00 mm | WIDTH GRO: | 810.00 mm | DEPTH GRO: | 1870.00 mm | WEIGHT GRO: | 57.500000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,17* | € 567,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 501,88* | € 567,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 507,34* | € 571,97* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 538,42* | € 602,84* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 590,28* | € 657,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|