Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Arbeitstisch, lichtgrau, RAL 7035 fahrbar, H720-1100xB900 306687-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-306687-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000483270
EAN/GTIN:
     4054773017389
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
PC-Arbeitstisch, lichtgrau, RAL 7035 fahrbar, H720-1100xB900xT500mm stabiles Stahlprofilgestell Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, lichtgrau, RAL 7035 höhenverstellbar von 720-1100 mm einfache Höhenverstellung: die Tischplatte wird angehoben und in einer der Raster eingestellt einschiebbare Tastaturplatte Fachboden 4 Doppellaufrollen, 2 davon mit Feststeller, Rollen-Ø 40 mm Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: Ausführung: fahrbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
225.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
1015.00 mm
WEIGHT GRO:
26.760000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Terminaltisch, computer trolley, Schreibtische
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 206,80*
€ 250,39*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 207,24*
€ 250,64*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 208,19*
€ 250,88*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 208,06*
€ 251,47*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 301,29*
€ 357,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,87*
€ 425,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,29*
€ 413,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,12*
€ 398,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,61*
€ 392,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,29*
€ 358,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
TW012
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.