Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SULO Vollachse, Stahl, für Müllgroßbehälter 120 l 306371-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-306371-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000466249
EAN/GTIN:
     4008874457346
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
SULO Vollachse, Stahl, für Müllgroßbehälter 120 l für Müllgroßbehälter 80 - 240 Liter
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
25.00 mm
DEPTH GRO:
460.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, sulo abfalltonne 120l, abfallgroßbehälter sulo, abfalltonne 120l, Zubehör für Abfallbehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 6,95*
€ 9,86*
2 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 7,07*
€ 9,92*
2 Tage
8
8
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 10,53*
5 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 8,08*
€ 10,84*
Lager 4445
105
4
€ 7,90*
ab € 8,48*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 46,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SULO
1602493
ab € 7,89*
Ähnlich
SULO
1608270
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.