Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAF Übergangsstück, 19,05 (3/4?) mm, PE 305902-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-305902-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000450489
EAN/GTIN:
     4023122370147
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
GRAF Übergangsstück, 19,05 (3/4?) mm, PE aus PE Sondergewinde 19,05 (3/4?) mm für Messinghahn
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
60.00 mm
WEIGHT GRO:
.030000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
8
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 12,03*
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 8,50*
€ 12,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 12,42*
1 Tag
40
1
€ 5,45*
ab € 8,63*
€ 12,45*
Lager 4445
105
2
€ 7,90*
ab € 13,56*
€ 18,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Otto Graf
835065
ab € 23,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.