Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER Sicherheitssauger NT 30/1 Tact Te M, 30 l, 1380 W 44 302847-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-302847-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4687212034
EAN/GTIN:
     4054278048215
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
KÄRCHER Sicherheitssauger NT 30/1 Tact Te M, 30 l, 1380 W 4440 l/min 254 mbar vollautomatische Filterabreinigung Gerätesteckdose mit Ein-/ Ausschaltautomatik geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 % Antistatiksystem Eco-Filtersystem stoßfester Umlaufschutz Staubklasse M Gewicht: 14,2kg Kabellänge: 7,5m Schalldruckpegel: 69dB(A) Netzspannung: 220-240 V / 50-60 Hz prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
665.00 mm
WEIGHT GRO:
18.950000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 642,46*
€ 742,24*
Frei Haus
ab € 652,77*
€ 752,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 652,15*
€ 752,11*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 704,07*
€ 807,56*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 909,91*
€ 1.032,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,54*
€ 1.228,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,67*
€ 1.216,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,29*
€ 1.158,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,51*
€ 1.122,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,91*
€ 1.082,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.889-154.0
ab € 19,02*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,26*
Zubehör
Kärcher
6.906-108.0
ab € 12,49*
Zubehör
Kärcher
6.907-662.0
ab € 38,41*
Zubehör
Kärcher
2.679-000.0
ab € 24,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.