| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-295553-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000355201 EAN/GTIN: 4017089210561 |
| |
|
| | |
| KAJO Sägekettenhaftöl, 5 l, 100-130 mm²/s (bei 40°C), Kanister verhindert das Abtropfen und Ablösen des Schmierstoffes bei schnelllaufenden Sägeketten durch Zugabe gut haftender Wirkstoffe wird gleichzeitig ein gutes Druckaufnahmevermögen erreicht Dichte/20 °C 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12 185 Viskosität/40 °C 100-130 mm²/s DIN 51 562 Flammpunkt > 150 °C ISO 2592 Weitere technische Eigenschaften: Viskosität: 100-130 mm²/s (bei 40°C) Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 285.00 mm | WIDTH GRO: | 130.00 mm | DEPTH GRO: | 180.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.540000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Kettensägenhaftöl, Kettensägenöl, Kettensägeöl, Sägekettenhaftöl, Sägekettenöl, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, kettenöl 5l, ketten und haftschmierstoff, edelstahlkanister 5l, Öle, Fette & Schmierstoffe |
| | |
| |