| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-294890-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000349629 EAN/GTIN: 4013311010732 |
| |
|
| | |
| CARAMBA Industriereiniger Citrusblitz, Konzentrat, 10 l, Kanister innovativer, alkalischer Flüssigintensivreiniger Konzentrat für Industriebetriebe aller Art entfernt mühelos Ruß, Fette, Öle, Eiweißrückstände und sonstige Verschmutzungen auf allen glatten, wasserunempfindlichen Oberflächen einsetzbar wie z. B. Badewannen, Entfettung von Flächen und Gegenständen, Fensterrahmen, Fliesen, Insektenentfernung, Maschinen u.v.m. des Weiteren erfolgt die Anwendung im Flugzeug- und PKW-Bereich umwelt- und abscheidefreundlich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 180.00 mm | WIDTH GRO: | 230.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | 11.370000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 52,95* | ab € 36,71* | € 47,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 54,08* | € 75,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 67,45* | € 84,76* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,33* | € 85,28* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 104,48* | € 127,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|