Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARAMBA 8301080010 Industriereiniger Citrusblitz 10 l Konzentrat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARAMBA 8301080010 Industriereiniger Citrusblitz 10 l Konzentrat
CARAMBA 8301080010 Industriereiniger Citrusblitz 10 l Konzentrat
CARAMBA 8301080010 Industriereiniger Citrusblitz 10 l Konzentrat
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2280-39976226207
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     8301080010
EAN/GTIN:
     4013311010732
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Industriereiniger Citrusblitz 10l Konzentrat Kanister CARAMBA innovativer, alkalischer Flüssigintensivreiniger · Konzentrat · für Industriebetriebe aller Art · entfernt mühelos Ruß, Fette, Öle, Eiweißrückstände und sonstige Verschmutzungen · auf allen glatten, wasserunempfindlichen Oberflächen einsetzbar wie z. B. Badewannen, Entfettung von Flächen und Gegenständen, Fensterrahmen, Fliesen, Insektenentfernung, Maschinen u.v.m. · auch für die Anwendung im Flugzeug- und Pkw-Bereich · umwelt- und abscheidefreundlich
Weitere Informationen:
eClassID:
30020690
HerstellerNr:
8301080010
Werksnummer:
4000349629
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
11,370000
Gewicht brutto Kg:
11,370000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 l
Produktart:
Industriereiniger

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
5
1
€ 52,95*
ab € 36,79*
€ 47,96*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 53,74*
€ 76,20*
2 Tage
12
1
€ 5,50*
ab € 67,15*
€ 85,24*
2 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 38,57*
€ 85,38*
4 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 51,91*
€ 98,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.