Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiplatte, schwarz EPDM/SBR, Breite 1,4 m Länge 10 m Dicke 294834-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-294834-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000349127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Gummiplatte
arbeitsplatz-bodenbelag schwarz
Gummiplatte, schwarz EPDM/SBR, Breite 1,4 m Länge 10 m Dicke 3 mm, ohne Gewebeeinlage vielseitig einsetzbar Verwendung als Auslegware, Vorhänge, Dichtungen etc. Qualität: EPDM/SBR Härte: 65 +/-5 Shore A Oberseite: glatt Unterseite: glatt Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: Farbe: schwarz Ausführung: ohne Gewebeeinlage Material: EPDM/SBR
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
61.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, Industriematten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 36,81072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 597,69*
€ 711,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 587,41*
€ 699,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 563,12*
€ 670,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 547,03*
€ 650,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 515,35*
€ 613,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.