Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Rosettengarnitur Verona M151/42KV/42KVS, rund OB, Mess 289071-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-289071-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000253735
EAN/GTIN:
     4012789170504
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
HOPPE Rosettengarnitur Verona M151/42KV/42KVS, rund OB, Messing F49-R, DIN links / rechts D/D Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm Griff- und Schlüsselrosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion Rückholfeder und Stütznocken verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben Drückergarnitur Anschlagrichtung DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: Drückerlänge: 122mm Befestigungssystem: Schnellstift Ergänzung: D/D Drückertiefe: 53mm Nockenabstand: 38mm Farb-Nr.: F49-R Norm: DIN 1906
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
160.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
.820000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 29,91*
€ 40,77*
4 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 31,08*
€ 41,07*
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 32,75*
€ 42,38*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 33,97*
€ 44,21*
Lager 4445
105
1
€ 7,90*
ab € 47,17*
€ 60,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2736118
ab € 23,93*
Ähnlich
Hoppe
2711607
ab € 38,36*
Ähnlich
Hoppe
2711666
ab € 48,24*
Ähnlich
Hoppe
2749517
ab € 39,42*
Ähnlich
Hoppe
2749453
ab € 23,03*
Ähnlich
Hoppe
2749461
ab € 23,06*
Ähnlich
Hoppe
2749470
ab € 30,46*
Ähnlich
Hoppe
2749533
ab € 29,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.