| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-286853-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000206510 EAN/GTIN: 4014884039762 |
| |
|
| | |
| HEWI Hausnummer Ziffer 1, 165 mm Ø 33 mm, Spezial-Polyamid 99 reinweiß aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Ø 33 mm, Ziffern 165 mm hoch, diebstahlgeschützte Befestigung Artikel: HEWI 702.165.1 Weitere technische Eigenschaften: Ø: 33mm Farb-Nr.: 99 Höhe: 165mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 48.00 mm | WIDTH GRO: | 110.00 mm | DEPTH GRO: | 205.00 mm | WEIGHT GRO: | .220000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,42* | € 55,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 42,54* | € 55,22* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 42,79* | € 55,32* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 42,59* | € 56,87* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 62,67* | € 79,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|