Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-285009-YY Herst.-Nr.: 306630 EAN/GTIN: 4015613600802 |
| |
|
| | |
| Bartscher Spüle 700, B1400, Becken RE Tiefe Becken: 500 mm Abtropffläche: Links Spritzschutz: Nein Eigenschaften: 40 mm abgekantet, Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, Scotch-Brite-Schliff Höhe Becken: 250 mm Aufkantung: 40 mm Höhenverstellbar bis: 900 mm Spültischarmatur: Keine Füße höhenverstellbar: Ja Typ: Standgerät Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spediteur |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 635,89* | € 726,37* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 650,22* | € 740,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 669,71* | € 758,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 685,00* | € 774,27* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 727,38* | € 822,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|