Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69983305 Herst.-Nr.: 306630 EAN/GTIN: 4015613600802 |
| |
|
| | |
| Spüle 700,B1400,BeckenRE 306630 Spüle 700, B1400, Becken RE, Tiefe Becken 500 mm, Abtropffläche Links, Spritzschutz Nein, Inklusive -, Eigenschaften 40 mm abgekantet,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm,Scotch-Brite-Schliff, Höhe Becken 250 mm, Aufkantung 40 mm, Höhenverstellbar bis 900 mm, Spültischarmatur Keine, Füße höhenverstellbar Ja, Typ Standgerät, Höhenverstellbar von 850 mm Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 635,89* | € 726,37* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 650,22* | € 740,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 669,71* | € 758,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 685,00* | € 774,27* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 727,38* | € 822,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|