Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Handseilwinde BHW-1800, mit Seil 284631-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284631-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H30042
EAN/GTIN:
     4250450418665
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
hand seilwinde
PLANETA Handseilwinde BHW-1800, mit Seil So leicht, so gut: Die PLANETA Handseilwinde BHW besticht durch ein geringes Gewicht und die korrosionsgeschützt verzinkte Oberfläche. Ebenso gut geschützt sind Getriebe und Bremse im geschlossenen Windengehäuse. Mithilfe des Stirnradgetriebes lässt sich die Winde leichtläufig auf- und abrollen. Stirnradgetriebe für leichtläufiges Ab- und Aufrollen Voll verzinkte Ausführung Abnehmbare Handkurbel Automatische Lastdruckbremse für abgesichertes Arbeiten Geschlossenes Gehäuse schützt Getriebe und Bremse Galvanisierte, korrosionsbeständige Zahnräder für Langlebigkeit Als Ausstattungsvariante mit oder ohne Seil erhältlich Tragkraft = 820 kg
Weitere Informationen:
Tragkraft:
820 kg
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
9.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84253900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Handseilwinden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,61*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 279,46*
€ 332,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 275,10*
€ 327,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 266,03*
€ 316,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 257,50*
€ 306,43
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 227,61*
€ 270,86
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.