Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 284220-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284220-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4420
EAN/GTIN:
     4100420044205
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl liqui moly 500ml
getriebeöl
LIQUI MOLY Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 75W-140 500 ml Vollsynthetisches Hypoidgetriebeöl für schwerste Beanspruchungen. Speziell für den Einsatz in Achsantrieben mit und ohne Sperrdifferential entwickelt. Enthält ausgewählte Zusätze die neben ausgezeichneten EP-Eigenschaften auch den Reibungskoeffizienten zwischen den Kupplungsscheiben verändert. Dadurch wird „Stick-Slip“ mit dem darauffolgenden Rütteln verhindert. Erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen namhafter Kfz-Hersteller wie z.B. für BMW-Fahrzeuge. gutes Viskositäts-Temperaturverhalten laufgeräuschmindernd hervorragender Korrosionsschutz ausgezeichneter Verschleißschutz sehr gute Dichtungsverträglichkeit hohes Druckaufnahmevermögen für verlängerte Ölwechselintervalle exzellente Alterungsbeständigkeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
202.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
208.00 mm
WEIGHT GRO:
2.628000 kg
CUSTOMS NUMBER:
27101987
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: liqui moly getriebeöl, Getriebeöle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 12,70*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,75*
€ 14,93*
Lager 4445
450
6
€ 7,90*
ab € 11,98667*
€ 15,67667*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,67667*
€ 18,65524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12667*
€ 18,00074
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40667*
€ 17,14394
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98667*
€ 14,26414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 94,06002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.