Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Achs-Getriebeoel LS 75W 140 GL5 500ml 4420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Achs-Getriebeoel LS 75W 140 GL5 500ml 4420
LIQUI MOLY Achs-Getriebeoel LS 75W 140 GL5 500ml 4420
Artikel-Nr.:
     1955-2000568964
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4420
EAN/GTIN:
     4100420044205
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl liqui moly 500ml
getriebeöl
LIQUI MOLY Getriebeoel LS 75W 140 GL5 500ml LIQ 4420 Achsgetriebeöl Vollsynth Hyp-Getr. Öl LS 75W-140 Öl-Herstellerempfehlung: BMW Hi-achsgetr.oel, Ford WSL-M2C 192A, Scania STO 1:0, VME, ZF TE-ML 05D, ZF TE-ML 12D, ZF TE-ML 16G, ZF TE-ML 21D | Inhalt: 500 ml | Viskositätskl. SAE: 75W140 | Spezifikation: API GL 5
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4420
Werksnummer:
LIQ 4420
Gewicht netto Kg:
0,473000
Gewicht brutto Kg:
0,473000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-4420
Produktart:
Getriebeoel LS 75W 140 GL5 500ml
Weitere Suchbegriffe: liqui moly getriebeöl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 12,70*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,74*
€ 14,97*
8 Tage
450
6
€ 7,90*
ab € 11,97667*
€ 15,77667*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.