Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Schnellreiniger (Spray) 500 ml 283874-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-283874-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3318
EAN/GTIN:
     4100420033186
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
LIQUI MOLY Schnellreiniger (Spray) 500 ml Ausgewählte, acetonfreie Lösungsmittelkombination zur schnellen, problemlosen Reinigung und Entfettung von Bauteilen im Kfz- und Industriebereich. Verfügt durch geringe Oberflächenspannung über sehr gutes Eindringvermögen und löst so selbst in verborgenen Stellen mühelos öl-, fett-, harz- sowie teerartige Rückstände und Verschmutzungen. Nach Verdunsten der Lösemittel bleibt eine rückstands- und fettfreie Oberfläche zurück. optimales Eindringvermögen löst harz- und teerartige Rückstände kontrollierte und rückstandsfreie Verdunstung hoher Wirkstoffanteil hinterlässt keine Rückstände geringe Oberflächenspannung universell einsetzbar absolut chlorfrei optimiert wirtschaftliche Anwendung beseitigt öl- und fettartige Verschmutzungen absolut acetonfrei
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
240.00 mm
WIDTH GRO:
269.00 mm
DEPTH GRO:
249.00 mm
WEIGHT GRO:
4.212000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,48*
€ 6,77*
2 Tage
40
1
€ 10,00*
ab € 5,82*
€ 6,97*
Lager 4445
900
12
€ 7,90*
ab € 6,24667*
€ 8,61667*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,61667*
€ 10,25384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51667*
€ 10,13484
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,22667*
€ 9,78974
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,24667*
€ 7,43354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 103,40004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.