Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY LM 48 Montagepaste 1 kg 283056-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283056-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4096
EAN/GTIN:
     4100420040962
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
montagepaste 1kg
montagepaste
LIQUI MOLY LM 48 Montagepaste 1 kg Leistungsstarke Wolframdisulfid-Paste für extreme Beanspruchungen. Haftet auch auf scheinbar glatten Oberflächen. Verhindert durch Auftragen an Lagern und Gleitführungen Einlaufschäden und Fresspuren bei der Montage von Bauteilen mit engen Paarungen. Mit synergistisch wirkendem Festschmierstoffsystem auf Basis Zinksulfid, Grafit, Fluoriden und Wolframdisulfid. Temperatureinsatzbereich: -35 °C bis +450 °C ausgezeichnetes Haftvermögen sehr ergiebig hoher Verschleißschutz guter Korrosionsschutz geringer Reibkoeffizient leichte Verarbeitung hervorragende Notlaufeigenschaften hohe Wirtschaftlichkeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
252.00 mm
WIDTH GRO:
252.00 mm
DEPTH GRO:
141.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: liqui moly montagepaste, Schmierpasten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 83,10*
€ 92,30*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 77,82*
€ 97,09*
Lager 4445
300
4
Frei Haus
ab € 83,06*
€ 99,13*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 99,13*
€ 117,9647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,14*
€ 113,2166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,33*
€ 111,0627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,8414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 396,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.