Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY LM 47 Langzeitfett + MoS2 1 kg 283052-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283052-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3530
EAN/GTIN:
     4100420035302
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
liqui moly mehrzweckfett 1 kg
mehrzweckfett 1 kg
mehrzweckfett
LIQUI MOLY LM 47 Langzeitfett + MoS2 1 kg Hochwertiges Spezialfett. Der MoS2-Gehalt gibt dem ausgewählten Grundfett hervorragendes Schmiervermögen und Hochleistungseigenschaften, wie sie übliche Fette nicht aufweisen können. Während des Betriebs bildet sich auf den Gleitstellen ein festhaftender, hauchdünner Molybdändisulfid-Film, der auch nach völligem Ausfall der Fettversorgung noch längere Zeit schmierwirksam bleibt. Extrem lange schmierfähig, in Zentralschmieranlagen förderbar. Kennzeichnung nach DIN 51502 KPF2K-30. erhöht die Betriebssicherheit hervorragend kalt- und heißwasserbeständig guter Korrosionsschutz in Zentralschmieranlagen förderbar wirtschaftlich universell einsetzbar hohe Alterungsbeständigkeit höchste Druckaufnahmefähigkeit hervorragende Schmierfähigkeit ausgeprägter Hochdruckcharakter reibungs- und verschleißmindernd
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
252.00 mm
WIDTH GRO:
252.00 mm
DEPTH GRO:
141.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schmierfette
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 25,80*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 21,74*
€ 26,85*
Lager 4445
140
4
€ 7,90*
ab € 24,22*
€ 29,35*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,8916
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 24,22*
€ 28,8218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 117,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.