Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Keilriemenspray 400 ml 282910-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282910-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4085
EAN/GTIN:
     4100420040856
Suchbegriffe:
Antriebsriemenspray
Keilriemenspray
Schmierspray
liqui moly schmierspray
LIQUI MOLY Keilriemenspray 400 ml Spezielle Wirkstoffkombination zur Pflege, Wirkungsgraderhöhung und Leistungssteigerung von Keilriemenantrieben an Automotoren, Kompressoren, Pumpen und allen anderen Anrieben mit V-Riemen. hoher Wirkungsgrad multifunktionell einsetzbar beugt Alterung vor pflegt und schützt schont Riemen und Scheiben vor Verschleiß verhindert Riemenschlupf beseitigt Quietschen nicht für Flachriemen geeignet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
198.00 mm
WIDTH GRO:
135.00 mm
DEPTH GRO:
207.00 mm
WEIGHT GRO:
1.944000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: schmierspray, Schmierfette
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 8,55*
€ 11,97*
Lager 4445
210
6
€ 7,90*
ab € 9,57*
€ 13,13*
6 Tage
37
1
€ 6,99*
ab € 15,20*
€ 21,82*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 78,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.