Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Getriebeöl-Verlust Stop 50 ml 282779-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282779-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1042
EAN/GTIN:
     4100420010422
Suchbegriffe:
Getriebeöl-Verlust-Stop
LIQUI MOLY Getriebeöl-Verlust Stop 50 ml Stoppt Ölverlust bei tropfenden Getrieben. Regeneriert verhärtete Dichtungen aus Gummi oder Kunststoff. Keine umweltverschmutzenden Ölflecken mehr. Schützt Kupplungen vor dem Verölen, verhindert Mangelschmierung und Getriebeschäden durch zu geringen Ölstand. verhindert Ölflecken und Umweltverschmutzung erhöht die Betriebssicherheit optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen vermeidet das Verölen von Kupplungen beugt Ölverlust vor einfache Anwendung beseitigt Undichtigkeiten geschrumpfter oder poröser Dichtungen mischbar mit handelsüblichen Getriebeölen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
169.00 mm
WIDTH GRO:
205.00 mm
DEPTH GRO:
92.00 mm
WEIGHT GRO:
.552000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Motor Additive
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 11,20*
Lager 4445
900
12
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 13,37*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,57*
€ 14,22*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 160,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.